Gradskiva med justerbar skena 150X300 mm

Art-nr: 453401 150X300
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 502,59 SEK /st.
på begäran
I lager
686 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gradbåge-⌀×skänkellängd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Etui

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
avläsning 1 grad
felgräns ±30 bågminut
skänkellängd 300 mm
Gradbåg-⌀ 150 mm
Mätteknik analog
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Etui
Produktslag Vinkelmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 453401 150X300
EAN/GTIN 4067263062127
Tillverkarens nummer 453401 150X300

Benämning

Utförande:

Med längdjusterbar skena; skenans ände fasad 45°.
Öppen gradbåge med indelning 10° - 170°.,avläsning 1°.
Skalan mattförkromad. Med låsmutter.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen