Gradskiva med justerbar skena 100X150 mm

Art-nr: 453401 100X150
Ny produkt
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 502,59 SEK /st.
  • 59,30 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
903 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gradbåge-⌀×skänkellängd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Material: Rostfritt stål, INOX
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Etui

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
avläsning 1 grad
felgräns ±30 bågminut
skänkellängd 150 mm
Gradbåg-⌀ 100 mm
Mätteknik analog
Material Rostfritt stål, INOX
Alla delar Härdad
förpackning Etui
Produktslag Vinkelmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 453401 100X150
EAN/GTIN 4067263062110
Tillverkarens nummer 453401 100X150

Benämning

Utförande:

Med längdjusterbar skena; skenans ände fasad 45°.
Öppen gradbåge med indelning 10° - 170°.,avläsning 1°.
Skalan mattförkromad. Med låsmutter.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen