Magnetprismor, par 70X55 mm

Art-nr: 447125 70X55
Ange pris 2 st. (SEK 2774,45 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

längd × bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Alla delar: Härdad
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjdtolerans för par 0,02 mm
för axel-⌀ 3 mm - 40 mm
Alla delar Härdad
Längd 70 mm
Bredd 55 mm
höjd 75 mm
vikt per styck 1,8 kg
förpackning Stabil box
Produktslag Prisma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 447125 70X55
EAN/GTIN 4062406262228
Tillverkarens nummer 447125 70X55

Benämning

Utförande:

Tre magnetiska kontaktytor (litet prisma, stort prisma, över- och undersidan kopplade samtidigt). Alla sidor härdade. Ändytan och sidoytorna är slipade i exakt vinkel mot prismorna. Planhets- och parallellitetstolerans 0,01 mm.
Prismaparet är slipat till samma höjd.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen