{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
höjdtolerans för par | 0,02 mm | |
för axel-⌀ | 5 mm - 60 mm | |
Alla delar | Härdad | |
Längd | 120 mm | |
Bredd | 70 mm | |
höjd | 95 mm | |
vikt per styck | 5 kg | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Prisma |
Artikelnummer | 447125 120X70 | |
EAN/GTIN | 4062406262242 | |
Tillverkarens nummer | 447125 120X70 |