Dubbla V-blockpar med byglar 70X45 mm

Art-nr: 447000 70X45
Ange pris 2 st. (SEK 817,66 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
91 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

längd × bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Alla delar: Härdad

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för axel-⌀ 6 mm - 33 mm
Alla delar Härdad
Längd 70 mm
Bredd 45 mm
höjd 40 mm
vikt per styck 0,85 kg
Produktslag Prisma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 447000 70X45
EAN/GTIN 4045197205018
Tillverkarens nummer 447000 70X45

Benämning

Utförande:

Av härdat stål, spänningsfria och parvis finslipade. Jämnhets- och parallellitetstolerans 0,01 mm. Olika djupa V-blockskåror, 2 anliggningsytor. Kraftig klämbygel med skruv för T-handtag för fastspänning av arbetsstycket.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen