Dubbla V-blockpar med byglar 45X40 mm

Art-nr: 447000 45X40
Ange pris 2 st. (SEK 560,68 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
170 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

längd × bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Alla delar: Härdad

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för axel-⌀ 6 mm - 30 mm
Alla delar Härdad
Längd 45 mm
Bredd 40 mm
höjd 36 mm
vikt per styck 0,5 kg
Produktslag Prisma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 447000 45X40
EAN/GTIN 4045197205001
Tillverkarens nummer 447000 45X40

Benämning

Utförande:

Av härdat stål, spänningsfria och parvis finslipade. Jämnhets- och parallellitetstolerans 0,01 mm. Olika djupa V-blockskåror, 2 anliggningsytor. Kraftig klämbygel med skruv för T-handtag för fastspänning av arbetsstycket.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen