V-blockpar 200X70 mm

Art-nr: 446420 200X70
Ange pris 2 st. (SEK 1420,65 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

längd × bredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för axel-⌀ 8 mm - 70 mm
Längd 200 mm
Bredd 70 mm
höjd 50 mm
vikt per styck 2,85 kg
Produktslag Prisma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 446420 200X70
EAN/GTIN 4045197234391
Tillverkarens nummer 446420 200X70

Benämning

Utförande:

Av kompakt, porfritt specialgjutgods. Bearbetade parvis, V-spårets vinkel 90°.
Prismor och upplagsyta frästa. Parallelitetstolerans 0,064 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen