V-blockpar 150X50 mm

Art-nr: 446420 150X50
Ny produkt
Ange pris 2 st. (SEK 827,13 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

längd × bredd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

för axel-⌀ 8 mm - 50 mm
Längd 150 mm
Bredd 50 mm
höjd 40 mm
vikt per styck 1,4 kg
Produktslag Prisma

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 446420 150X50
EAN/GTIN 4045197234384
Tillverkarens nummer 446420 150X50

Benämning

Utförande:

Av kompakt, porfritt specialgjutgods. Bearbetade parvis, V-spårets vinkel 90°.
Prismor och upplagsyta frästa. Parallelitetstolerans 0,064 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen