{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 600 mm | |
maximalt användningsområde | 0 mm - 770 mm | |
Användningsområde med roterad mätspetsstativ | 170 mm - 770 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
avläsning sifferstegvärde | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
felgräns (L = mätlängd i mm) | 1,8 + L/600 µm | |
repeternoggrannhet plan | 0,5 µm | |
repeternoggrannhet hål | 1 µm | |
rätvinklighetsavvikelse (frontal) | 6 µm | |
datautgång | MAHR i-wi-radiosystem; USB-gränssnitt | |
Energiförsörjning | Batteridriven; Nätdriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Nickelmetallhydrid | |
märkspänning | 4,8 V | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 445430 | |
mätkraft | 1,0 ± 0,2 N | |
Mätteknik | digital | |
längd fotyta | 255 mm | |
bredd fotyta | 278 mm | |
totalhöjd | 938 mm | |
vikt | 26 kg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Produktslag | Höjdmätare |
Artikelnummer | 445375 600 | |
EAN/GTIN | 4059192064662 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Digital 2D-höjdmätare Digimar 817CLT 600
på begäran
I lager
5 styck i lager
104 301,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
98 293,58 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | mm / tum |
mätområde | 600 mm | 600 mm |
rätvinklighetsavvikelse (frontal) | 6 µm | 6 µm |
datautgång | MAHR i-wi-radiosystem; USB-gränssnitt | MAHR i-wi-radiosystem; USB-gränssnitt |
avläsning sifferstegvärde | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm |
felgräns (L = mätlängd i mm) | 1,8 + L/600 µm | 1,8 + L / 600 µm |
Produktslag | Höjdmätare | Höjdmätare |