Digital 2D-höjdmätare Digimar 817CLT 1000

Art-nr.: 445375 1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 5 930,85 SEK /st.
  • 59,15 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 6 045,89 SEK /st.
på begäran
I lager
1 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: MAHR i-wi-radiosystem; USB-gränssnitt
  • Provningsprotokoll: Provningsprotokoll från tillverkaren

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 1 000 mm
maximalt användningsområde 0 mm - 1 170 mm
Användningsområde med roterad mätspetsstativ 170 mm - 1 170 mm
omkopplingsbar avläsning mm / tum
avläsning sifferstegvärde 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
felgräns (L = mätlängd i mm) 1,8 + L/600 µm
repeternoggrannhet plan 0,5 µm
repeternoggrannhet hål 1 µm
rätvinklighetsavvikelse (frontal) 10 µm
datautgång MAHR i-wi-radiosystem; USB-gränssnitt
Energiförsörjning Batteridriven; Nätdriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp Nickelmetallhydrid
märkspänning 4,8 V
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 445430
mätkraft 1,0 ± 0,2 N
Mätteknik digital
längd fotyta 255 mm
bredd fotyta 278 mm
totalhöjd 1 338 mm
vikt 29 kg
Provningsprotokoll Provningsprotokoll från tillverkaren
Produktslag Höjdmätare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 445375 1000
EAN/GTIN 4059192064679

Benämning

Utförande:

Mätsystem:
  • Utomordentlig mätnoggrannhet och tillförlitlighet genom det optiskt inkrementella mätsystemet.
  • Luftlagrat system för lätt och ryckfri förskjutning.
  • Enkla mätförlopp tack vare motordriven mätslid.
  • Integrerat laddningsbart batteri för nätoberoende mätning.
  • Temperaturkompensation via intern temperatursensor.

Manöver- och displayenhet:
  • Stor och överskådlig pekdisplay med bakgrundsbelysning.
  • Användarvägledning via självförklarande symboler på flera språk.
  • Möjlighet att ställa in extra nollpunkter på arbetsstycket.
  • Extra mätinstrument med Mahr Connect-gränssnitt kan anslutas.
  • Framtidssäker tack vare uppdateringsmöjlighet.
  • Automatisk standby-omkoppling (utan förlust av mätvärden).

Funktioner:
  • Tryckning nedtill resp. upptill.
  • Livbredd resp. spåravstånd inkl. liv- och spårcentrum.
  • Hål- resp. axeldiameter inkl. hål- resp. axelcentrum.
  • Vändpunkt hål (upptill resp. nedtill).
  • Vändpunkt axel (upptill resp. nedtill).
  • Beräkning av avstånd resp. symmetri.
  • Dynamiska mätfunktioner.
  • Rätvinklighetsmätning.
  • Rakhetsmätning.
  • Mätprogram.
  • Bearbetning av mätdata.
  • Direkt utskrift på USB- eller Bluetooth-skrivare.
  • Mätprotokoll i PDF-format eller möjlighet att spara som CSV-fil.

Dessutom:
  • Snabbmätknappar och scrollhjul för snabba rörelser hos mätsliden samt enkel start av mätningen.
  • Snabblägesfunktion.
  • Andra funktioner: Mätning i 2D-läge, konmätning, automatisk avståndsberäkning, inställning av en 3:e. Nollpunkt, inmatning av passningar enligt ISO (t.ex. ”H7”).

Mätning i 2D-läge.

Leveransinnehåll:

Inklusive manöver- och displayelement. Bank nr 445410 storlekT6, mätspets nr 445420 storlek K6/51, inställningsblock, USB-kabel, skyddskåpa, nätdel, litiumjonbatteri och bruksanvisning.

Specialtillbehör:

Bluetooth-skrivarset nr 499017 storlek PRINTER, iwi radiomottagare nr 498912 storlek STICK (2x krävs), mätgivarsats nr 445400, dataanslutningskabel nr 498941 storlek DK-M1, hållare nr 445410, storlek TI, mätur nr 435671.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen