{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 350 mm | |
maximalt användningsområde | 0 mm - 520 mm | |
Användningsområde med roterad mätspetsstativ | 170 mm - 520 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
avläsning sifferstegvärde | 0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm | |
felgräns (L = mätlängd i mm) | 2,0 + L / 400 µm | |
repeternoggrannhet plan | 1 µm | |
repeternoggrannhet hål | 2 µm | |
rätvinklighetsavvikelse (frontal) | 5 µm | |
datautgång | MAHR i-wi-radiosystem; USB-gränssnitt | |
Energiförsörjning | Batteridriven; Nätdriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Batterityp | Nickelmetallhydrid | |
märkspänning | 4,8 V | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 445430 | |
mätkraft | 1,0 ± 0,2 N | |
Mätteknik | digital | |
längd fotyta | 255 mm | |
bredd fotyta | 278 mm | |
totalhöjd | 688 mm | |
vikt | 22 kg | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
Produktslag | Höjdmätare |
Artikelnummer | 445325 350 | |
EAN/GTIN | 4059192066871 |