Universal Mätspetssats 10

Art-nr: 445406 10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
12 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Antal delar Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Antal delar 10
    Produktslag Mätspets

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 445406 10
    EAN/GTIN 2050001668301

    Benämning

    Passar till:

    Digitala höjdmätare GARANT HG1 br 445355, Digimar 817 CLT nr 445375.

    Innehåll:

    Mätinsatshållare för kulmätinsatser med 6 mm skaft: Nr 445422 storlek 6
    Sondsko ⌀ 0,5 mm: Nr 445423 storlek 0,5
    Sondstift ⌀ 1,2 mm: Nr 445424 storlek 1,2
    Konisk sond ⌀ 8 mm: Nr 445425 storlek 8
    2 st förlängning längd 20 mm: Nr 445426 storlek 20/M3; 20/M2,5
    Kula ⌀ 0,9 mm; 1,9 mm; 2,9 mm: Nr 445427 storlek 0,9; 1,9; 2,9

    Leveransinnehåll:

    Inklusive trälåda.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen