Kullagerprisman, par 50/75 mm

Art-nr: 443160 50/75
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

för spetshöjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    ⌀-Område 2 mm - 40 mm
    spårklackens bredd spårklack h6 10 mm
    Största bärförmåga per par 20 kg
    Produktslag Kullagerprisma

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 443160 50/75
    EAN/GTIN 4030234000350

    Benämning

    Användningsdata:

    För fasthållning av centerlessdelar eller framskjutande delar.

    Passar till:

    Rundhetsbänk nr 443000 storlek 50 och 75 / 443210.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen