Universellt finmätbord Granit 260 mm

Art-nr: 442534 260
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,15 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 902,59 SEK /st.
på begäran
I lager
1 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 876
kapacitet 210 mm
största mäthöjd 260 mm
pelar-⌀ 18 mm
tvärarmens ⌀ 16 mm
mätytans längd 200 mm
mätytans bredd 140 mm
anslutningsgänga M10
bordets längd 260 mm
bordets bredd 140 mm
vikt 7 kg
Produktslag Mätbord

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 442534 260
EAN/GTIN 2050002047044

Benämning

Utförande:

Diamantfinslipad mätyta. Extremt fast och massiv konstruktion. Granitplatta av naturlig granit av högsta kvalitet och hårdhet.
Finmätbord med universalmätstativ. 3-punktsfastklämning som ger hög styvhet. Fäste för mätklocka med fininställning för skaft ⌀ 6 mm, 8 mm, 3/8 tum och indikatormätinstrument med laxstjärtstyrning.
Ytjämnhet ≤ 2 µm.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen