{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 876 | |
kapacitet | 120 mm | |
största mäthöjd | 210 mm | |
pelar-⌀ | 16 mm | |
tvärarmens ⌀ | 14 mm | |
mätytans längd | 100 mm | |
mätytans bredd | 100 mm | |
anslutningsgänga | M10 | |
bordets längd | 150 mm | |
bordets bredd | 100 mm | |
vikt | 2,8 kg | |
Produktslag | Mätbord |
Artikelnummer | 442534 150 | |
EAN/GTIN | 2050002047037 |