3-D-ledarm, Typ: 600

Art-nr.: 442114 600
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
154 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Längd ledarm L1 287 mm
Längd ledarm L2 223 mm
utvändig gäng-⌀ nedtill M10×1,25
invändig gäng-⌀ upptill M6
Produktslag Mätstativ

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 442114 600
EAN/GTIN 4045197713179
Tillverkarens nummer 442114 600
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Mekaniska 3-D-ledarmar med mekanisk centrallåsning. Alla tre länkarna låses fast med endast ett vridhandtag. Steglöst reglerbar klämkraft med hög stabilitet. Kulleder möjliggör snabb och enkel positionering.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen