Magnetmätstativ med fininställning på stången N2

Art-nr: 441190 N2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
125 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Tvärarmens diameter D1 16 mm
Tvärarmens längd L1 225 mm
Pelarens diameter D2 16 mm
Pelarens höjd L2 260 mm
anslutningsgänga M8 utvändig gänga
hållkraft ca. 1 000 N
magnetfot, längd 75 mm
magnetfot, bredd 50 mm
magnetfot, höjd 55 mm
Produktslag Mätstativ

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 441190 N2
EAN/GTIN 7290005395055

Benämning

Utförande:

3-punktsfastklämning av mätpelare med mycket korta klämningsvägar för maximal användarkomfort. Med mycket låg manuell kraft alstras en varaktig och stabil fastklämning.
Massivt dimensionerat stång system som ger maximal systemstyvhet. Vario-mätarhållare för skaft ⌀ 6mm, 8mm, 3/8 tum, vippindikatorer med laxstjärtstyrning och mätklockor med öglebakdel.
Finjustering på mäturshållaren.

Specialtillbehör:

Mäturshållare nr 440401.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen