{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Tvärarmens diameter D1 | 12 mm | |
Tvärarmens längd L1 | 185 mm | |
Pelarens diameter D2 | 14 mm | |
Pelarens höjd L2 | 203 mm | |
anslutningsgänga | M8 utvändig gänga | |
hållkraft ca. | 800 N | |
magnetfot, längd | 60 mm | |
magnetfot, bredd | 50 mm | |
magnetfot, höjd | 55 mm | |
Produktslag | Mätstativ |
Artikelnummer | 441190 N1 | |
EAN/GTIN | 7290005394287 |