Utvändig snabbmätare med ur 0-20 mm

Art-nr: 438555 0-20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,08 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 385,73 SEK /st.
  • 498,50 SEK /st.
på begäran
I lager
36 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • IP-skyddsklass: IP 65

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 0 mm - 20 mm
avläsning 0,01 mm
felgräns 0,03 mm
IP-skyddsklass IP 65
sfärisk spets av hårdmetall ⌀ 1,5 mm
maximal skänkellängd L (mätdjup) 80 mm
Mätteknik analog
mäturets ⌀ 65 mm
Produktslag Utvändig snabbgivare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 438555 0-20
EAN/GTIN 2050002043435
Tillverkarens nummer D220

Benämning

Utförande:

1 fast och 1 rörlig arm med sfäriskamätspetsar av hårdmetall. Den rörliga mätarmens utslag överförs till mäturet. Mätresultatet kan avläsas direkt.

Funktion:

IP65: Skydd mot spolvatten från alla riktningar och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

För snabb mätning av utvändiga spår,godstjocklekar, plåtar, rörväggar, folier etc.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen