{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0 mm - 10 mm | |
avläsning | 0,005 mm | |
felgräns | 0,015 mm | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
sfärisk spets av hårdmetall ⌀ | 1,5 mm | |
maximal skänkellängd L (mätdjup) | 35 mm | |
Mätteknik | analog | |
mäturets ⌀ | 65 mm | |
Produktslag | Utvändig snabbgivare |
Artikelnummer | 438555 0-10 | |
EAN/GTIN | 2050002040878 | |
Tillverkarens nummer | D110 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Utvändig snabbmätare med ur, mätområde: 0-10mm
på begäran
I lager
8 styck i lager
5 629,96 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
418 styck i lager
1 068,06 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning | 0,005 mm | 0,1 mm |
felgräns | 0,015 mm | 0,1 mm |
sfärisk spets av hårdmetall ⌀ | 1,5 mm | 2 mm |
maximal skänkellängd L (mätdjup) | 35 mm | 36 mm |
mätområde | 0 mm - 10 mm | 0 mm - 10 mm |
mäturets ⌀ | 65 mm | 50 mm |
Produktslag | Utvändig snabbgivare | Utvändig snabbgivare |