{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde per riktning | 0,8 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Avvikelseområde fe | 16 µm | |
Totalt avvikelseområde ftot | 20 µm | |
Hysteresfel fu | 3 µm | |
Mätkulans ⌀ | 2 mm | |
svängområde | 2×110 grad | |
mätkraft | 0,3 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 39 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Vippindikator |
Artikelnummer | 436276 0,8/39 | |
EAN/GTIN | 4946368676012 | |
Tillverkarens nummer | 513-444-10E |