Vippindikator med vinklat ur, Mätområde per riktning/stommens ⌀: 0,2/39mm

Art-nr.: 436276 0,2/39
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,54 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 265,65 SEK /st.
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Mätområde per riktning/stommens ⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde per riktning 0,2 mm
avläsning 0,002 mm
Avvikelseområde fe 5 µm
Totalt avvikelseområde ftot 20 µm
Hysteresfel fu 3 µm
Mätkulans ⌀ 2 mm
svängområde 2×110 grad
spetslängd 15,2 mm
mätkraft 0,3 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätteknik analog
Höljes-⌀ 39 mm
förpackning Stabil box
Produktslag Vippindikator

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 436276 0,2/39
EAN/GTIN 4946368676258
Tillverkarens nummer 513-445-10E

Benämning

Utförande:

Mycket exakta vippindikatorer med mätverk som inlagrade i rostfritt stål, behändigt, robust utförande. Stomme och laxstjärt är tillverkade i ett stycke, vilket gör inspänningen mycket böjstyv. Korrosionsskydd genom mattförkromning av stommen.
Med 20° vinklat ur.
Mitutoyo − Ädelstenslagrat mätverk med mätkula av hårdmetall. Okänslig för magnetfält.

Användningsdata:

Som exakt jämförselsemätare för kontroll av avvikelsen från det nominella måttet, för kontroll av koncentricitet, invändig mätning, kontroll av parallellitet och jämnhet samt för att rikta in arbetsstycken.

Leveransinnehåll:

Inklusive spänntapp ⌀ 8 mm.

Specialtillbehör:

Fyrkanthållare nr 436510 , centreringshållare nr 436512, ledmätstativ nr 35 9680.

Reservdel:

Utbytesspets med HM- eller rubinkula kan fås på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen