{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 2270 | |
mätområde per riktning | 0,4 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mätkulans ⌀ | 2 mm | |
svängområde | 2×110 grad | |
spetslängd | 12,5 mm | |
mätkraft | 0,15 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 40 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Vippindikator |
Artikelnummer | 436200 0,4/40 | |
EAN/GTIN | 2050001040039 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Vippindikator mätspetslängd 12,5 mm, mätområde i vardera riktning / Höljes-⌀: 0,4/40mm
på begäran
I lager
21 styck i lager
1 701,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
252 styck i lager
1 302,95 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
595 styck i lager
1 001,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning | 0,01 mm | 0,01 mm | 0,01 mm |
Höljes-⌀ | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
mätområde per riktning | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Mätkulans ⌀ | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
förpackning | Stabil box | Stabil box | Stabil box |
Mätteknik | analog | analog | analog |
Produktslag | Vippindikator | Vippindikator | Vippindikator |