{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 2270 | |
mätområde per riktning | 0,4 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mätkulans ⌀ | 2 mm | |
svängområde | 2×110 grad | |
spetslängd | 13,5 mm | |
mätkraft | 0,15 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 40 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Vippindikator |
Artikelnummer | 436341 0,4/40 | |
EAN/GTIN | 4045197204264 | |
Tillverkarens nummer | 436341 0,4/40 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Vippindikator mätspetslängd 13,5 mm 0,4/40 mm
på begäran
I lager
466 styck i lager
993,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
146 styck i lager
1 279,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning | 0,01 | 0,01 |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 | 8 |
mätkraft | 0,15 | 0,15 |
Norm | DIN 2270 | DIN 2270 |
svängområde | 2×110 | 2×110 |
Mätteknik | analog | analog |
Produktslag | Vippindikator | Vippindikator |