{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 2270 | |
mätområde per riktning | 0,4 mm | |
avläsning | 0,01 mm | |
Mätkulans ⌀ | 2 mm | |
svängområde | 2×110 grad | |
spetslängd | 12,5 mm | |
mätkraft | 0,15 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 29 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Vippindikator |
Artikelnummer | 436200 0,4/29 | |
EAN/GTIN | 2050001040008 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Vippindikator mätspetslängd 12,5 mm 0,4/29 mm
på begäran
I lager
19 styck i lager
1 515,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
506 styck i lager
967,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 | 8 |
Höljes-⌀ | 29 | 29 |
mätområde per riktning | 0,4 | 0,4 |
Mätkulans ⌀ | 2 | 2 |
svängområde | 2×110 | 2×110 |
förpackning | Stabil box | Stabil box |
Mätteknik | analog | analog |