Invändigt finmätinstrument i sats, mätområde: 18-150mm

Art-nr.: 435192 18-150
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,64 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 577,66 SEK /st.
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: Verkstadsnorm
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 18 mm - 150 mm
repeternoggrannhet utan mätur 1 µm
mätdjup 146 mm - 178 mm
antal mätspetsar 20
antal mätskivor 5
förpackning Stabil box
Produktslag 2-punkts invändigt precisionsmätur

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 435192 18-150
EAN/GTIN 4045197726360
Tillverkarens nummer 435192 18-150
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Tvåpunktsmätare för precisionsmätning med fjädrande centreringsskiva. Lätt och stabilt utförande med element av kolfiberarmerad plast, vilket medför mindre värmeutvidgning och ökat korrosionsskydd. Handskyddet på instrumenthållaren minskar dessutom temperatureffekterna. Lättgående och exakt överföring av mättappens rörelse via kurvsegment. Inställbar för olika ⌀ med hjälp av fasta mättappar med härdad stålkula.

Användningsdata:

Passar för exakta mätningar av hål ⌀, rundhet och cylindricitet,mätning av Innerprofiler.

Leveransinnehåll:

2 invändiga finmätinstrument nr 435190 med förlängare och mätringar.

Specialtillbehör:

Finmätklocka nr 434674, induktiv finmätklocka nr 434670, vänstergående mätklocka nr 434807 storlek 10, digital mätklocka nr 434322, inställningsringar nr 484030.

Anmärkning:

När finmätklockor används behövs dessutom en förlängning nr 434920 storlek 10 eller mätspets nr 434900 storlek 16.

Warning:

Avsedd användning
  • Får bra användas när maskinen står stilla.
  • För användning tillsammans med mätklockor, finmätklockor eller elektriska mätspetsar med spännskaft Ø 8 h6.
  • För industri- och privatanvändning.
  • Använd det bara i tekniskt felfritt och driftsäkert tillstånd.
  • Använd enbart original reserv- och slitdelar.

Olämplig användning
  • Utsätt inte för slag, stötar eller tunga laster.
  • Använd inte i områden med explosionsrisk.
  • Gör inga egenmäktiga ombyggnader eller förändringar.
  • Utsätt inte lampan för stark värme, direkt solljus, öppen eld eller vätskor.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen