Hållare för mätdorn OD 105 mm

Art-nr: 435160 105
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

hållarlängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Gängfäste dorn/hållare M10×1
    Stångdiameter 12 mm
    hållarlängd 105 mm
    Produktslag Mätdornhållare

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 435160 105
    EAN/GTIN 2050001041562
    Tillverkarens nummer 32000070

    Benämning

    Utförande:

    OD-mätdornshållare med gängfäste M10×1. För direkt anslutning till alla OD-mätdorn, stång-⌀ 12 mm.

    Anmärkning:

    Hållare för elektriska spetsar och i förstärkt utförande (stångdiameter 18 mm), samt hållare med indragning för att avlasta trycket på de mätkontakter som finns tillgängliga på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen