Hållare för mätdorn OD, hållarlängd: 235mm

Art-nr.: 435160 235
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

hållarlängd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Gängfäste dorn/hållare M10×1
Stångdiameter 12 mm
hållarlängd 235 mm
Produktslag Mätdornhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 435160 235
EAN/GTIN 2050001041579
Tillverkarens nummer 32000071

Benämning

Utförande:

OD-mätdornshållare med gängfäste M10×1. För direkt anslutning till alla OD-mätdorn, stång-⌀ 12 mm.

Anmärkning:

Hållare för elektriska spetsar och i förstärkt utförande (stångdiameter 18 mm), samt hållare med indragning för att avlasta trycket på de mätkontakter som finns tillgängliga på begäran.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen