Mätdjupsförlängning, Längd: 250mm

Art-nr.: 435142 250
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

rör-⌀ 12 mm
Längd 250 mm
Produktslag förlängningsstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 435142 250
EAN/GTIN 2050001051073
Tillverkarens nummer 12000000

Benämning

Användningsdata:

För utökning av mätdjupet.

Passar till:

Invändigt finmätinstrument från storlek 35 − 60.

Anmärkning:

För stora mätdjup på 1000 mm till 4000 mm kan mätdjupsförlängare av kolfiber levereras. Av stabilitetsskäl kan flera mätdjupsförlängare inte kombineras.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen