Mätdjupsförlängning 1500 mm

Art-nr: 435142 1500
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 59,15 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

rör-⌀ 18 mm
Längd 1 500 mm
Produktslag förlängningsstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 435142 1500
EAN/GTIN 2050001951021
Tillverkarens nummer 12000005

Benämning

Användningsdata:

För utökning av mätdjupet.

Passar till:

Invändigt finmätinstrument från storlek 35 − 60.

Anmärkning:

För stora mätdjup på 1000 mm till 4000 mm kan mätdjupsförlängare av kolfiber levereras. Av stabilitetsskäl kan flera mätdjupsförlängare inte kombineras.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen