Invändiga finmätinstrument KT 22-55 mm

Art-nr: 435125 22-55
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde 22 mm - 55 mm
repeternoggrannhet utan mätur 0,5 µm
mätdjup 110 mm
antal mätspetsar 9
antal mätskivor 2
förpackning Stabil box
Produktslag 2-punkts invändigt precisionsmätur

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 435125 22-55
EAN/GTIN 2050001051059
Tillverkarens nummer 16200000

Benämning

Utförande:

Tvåpunktsmätare, baserad på Schwenk-utförandet. För mätning av innerprofiler och -tandningar, skarpa tandningar och bomförbandprofiler. Hög noggrannhet och tillförlitlighet genom segmentomdirigering av mätspetsens väg. Täcker ett stort mätområde tack vare utbytbara mätinsatser. För infästning av kulinsatserna är mätinsatserna försedda med innergänga. Kulinsatsernas hårdmetallkulor finns redan från ⌀ 0,5 mm i steg om 0,001 mm (tolerans < 2 µm).

Leveransinnehåll:

Instrumenthållare med mätspetsar och mätinsatser, utan kulinsatser och visarinstrument.

Specialtillbehör:

Kulinsatser med HM-kulor, finmätklocka nr 434674, induktiv finmätklocka nr 434670, vänstergående mätklocka 434807 storlek 10, digital mätklocka 434322.

Anmärkning:

Utförande som mätdorn för säker och snabb mätning utan pendel på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen