Invändigt finmätinstrument för bottenhål SS 20-50 mm

Art-nr: 435120 20-50
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 466,33 SEK /st.
  • 534,76 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    mätområde 20 mm - 50 mm
    skjutmåttens mätområde 20 − 30; 30 − 40; 40 − 50 mm
    mätdjup 77 mm
    avstånd från hålets botten h 1,5 mm
    antal skjutmått 3
    Centrertallrik bredd 18 mm
    förpackning Stabil box
    Produktslag 2-punkts invändigt precisionsmätur

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 435120 20-50
    EAN/GTIN 2050001037817
    Tillverkarens nummer 14000000

    Benämning

    Utförande:

    Tvåpunktsmätare, baserad på Schwenk-utförandet. Schwenk bottenhål SS. För mätning av bottenhål och centreringsansatser. Skjutmått och rörlig, hårdmetallsvetsad mätspets.

    Leveransinnehåll:

    Invändigt finmätinstrument utan visarinstrument och inställningsringar.

    Specialtillbehör:

    Finmätklocka nr 434674, induktiv finmätklocka nr 434670, vänstergående mätklocka nr 434807 storlek 10, digital mätklocka nr 434322, inställningsringar nr 484030.

    Anmärkning:

    När finmätur används krävs en extra förlängare nr 434920 storlek 10 eller mätspetsen nr 434900 storlek 16.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen