Invändigt finmätinstrument, HM utan mätur SU 18-35 mm

Art-nr.: 435050 18-35
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,33 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 910,15 SEK /st.
  • 482,81 SEK /st.
på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

mätområde 18 mm - 35 mm
repeternoggrannhet utan mätur 0,5 µm
mätdjup 110 mm
antal mätspetsar 9
antal mätskivor 2
Centrertallrik bredd 14,8 mm
förpackning Stabil box
Produktslag 2-punkts invändigt precisionsmätur

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 435050 18-35
EAN/GTIN 2050001040022
Tillverkarens nummer 10400002

Benämning

Utförande:

Självcentrerande tvåpunktsmätare med fjädrande centreringsskiva. Lättgående och precis matning av mätspetsens rörelse med ringsegment. Inställning av olika ⌀ sker med fasta, utbytbara mätspetsar. Hårdmetallbelagd mätspets. Instrumenthållare med hand- och omgivningstemperaturskydd.
SU invändigt finmätinstrument, fasta mätspetsar hårdmetall.

Användningsdata:

Passar för exakta mätningar av hål ⌀, rundhet och cylindricitet,mätning av Innerprofiler.

Leveransinnehåll:

Invändigt finmätinstrument komplett (utan mätur).

Specialtillbehör:

Förlängningar för stora mätdjup nr 435142, finmätklocka nr 434674, induktiv finmätklocka nr 434670, vänstergående mätklocka nr 434807 storlek 10, digital mätklocka nr 434322, inställningsringar nr 484030.

Anmärkning:

När finmätur används krävs en extra förlängningnr 434920 dim 10 eller mätspetsen nr 434900 dim 16. Utföranden för mätområde upp till 800 mm på begäran.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Invändigt finmätinstrument, HM utan mätur SU 18-35 mm

Invändigt finmätinstrument, HM utan mätur SU 18-35 mm

på begäran
Finns inom 4-6 veckor
0 styck i lager
6 141,64  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager
3 794,41  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
antal mätspetsar 9 9
mätområde 18 mm - 35 mm 18 mm - 35 mm
mätdjup 110 mm 146 mm
förpackning Stabil box Stabil box
repeternoggrannhet utan mätur 0,5 µm 1 µm
Produktslag 2-punkts invändigt precisionsmätur 2-punkts invändigt precisionsmätur
Centrertallrik bredd 14,8 mm 14,5 mm

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen