Bärbar längdmätare T10

Art-nr: 434716 T10
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: TESA Link Connector TLC; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
  • IP-skyddsklass: IP 63

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    mätområde ±5 till ±5000 µm
    Inställbar skalgradering 0,2 / 1 / 2 / 10 / 20 / 100 / 200 µm
    omkopplingsbar avläsning mm / tum
    maximal upplösning 0,1 µm
    felgräns för sifferindikeringen 0,1 %
    datautgång TESA Link Connector TLC; USB-gränssnitt; Digimatic-gränssnitt
    Antal anslutningar för induktiva givare 1
    IP-skyddsklass IP 63
    Energiförsörjning Batteridriven
    Längd 170 mm
    Bredd 100 mm
    höjd 38 mm
    vikt 0,5 kg
    Produktslag Displayenhet

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 434716 T10
    EAN/GTIN 7630041114775
    Tillverkarens nummer 04430013

    Benämning

    Utförande:

    Robust bärbar displayenhet med skal- och siffermarkeringar för induktiv mätprobsats. Tydlig och felfri avläsning tack vare mycket detaljerad skala. 5 olika zoomlägen. Mycket lång drifttid på över 300 timmar. Optimal hantering tack vare ergonomisk design och Soft-Touch-yta.

    Funktion:

    Nollställning (offset), +A, -A, minnesfunktion, Max, Min, Max-Min, mätning med gränsvärden, datautskrift, ASCII-kommandon. Idealisk för stationär och mobil användning i verkstad och vid tillverkning.
    IP63: Skydd mot strilande vatten med upp till 60° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

    Användningsdata:

    Displayenhet för induktiv mätspets från TESA.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive 4 st batterier nr 081561 storlek LR6.

    Specialtillbehör:

    Fjärrkontroll nr 498916 Sändare, datakabel nr 498918, programvara nr 498925; 498926.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Tillbehör

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen