{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
mätområde | ± 1 mm | |
repeterbarhet | 0,01 µm | |
Linjäritetsavvikelse (L=mätlängd i mm) | 0,2 + 3 × L³ µm | |
mätstiftslyftning | mekanisk | |
Mätspetsväg | 4,3 mm | |
tillverkarens beteckning | GT21 | |
kompatibilitet | TESA | |
skyddsbälg | Nitril | |
IP-skyddsklass | IP 65 | |
mätkraft vid den elektriska nollpunkten | 0,63 N | |
Produktslag | Pickup |
Artikelnummer | 434775 GT21 | |
EAN/GTIN | 7630041112351 | |
Tillverkarens nummer | 03210904 |