Digitalt mätur Avläsning 0,01 mm 25 mm

Art-nr: 434110 25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 59,15 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 943,31 SEK /st.
  • 309,32 SEK /st.
på begäran
I lager
1 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

mätområde (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 25 mm
omkopplingsbar avläsning 0,01 mm
omkopplingsbar avläsning 0,0005 tum
omkopplingsbar avläsning mm / tum
Mätavvikelse E MPE (mätområde) 0,01 mm
datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
mätkraft 0,65 − 1,15 N
inspänningsskaft-⌀ h6 8 mm
Mätteknik digital
Höljes-⌀ 59,5 mm
Husets tjocklek 32,9 mm
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081560 CR2032
Produktslag mätklocka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 434110 25
EAN/GTIN 7640125025668

Benämning

Utförande:

Robust aluminiumhus med stor display, 11 mm sifferhöjd. Energisparläge och automatisk återinkoppling, absolutsystem. Nollställning i godtyckligt läge för enkel jämförelse av mätvärden. Min/Max/Delta, tolerans, omräkningsfaktor, AutoOff. Måttförinställning (Preset) av godtyckligt värde. Två referensvärden kan lagras. Anpassningsbar knapp för valbar funktion. Ändring av mätriktning.

Leveransinnehåll:

Inklusive 1 batteri nr 081560 typ CR2032.

Specialtillbehör:

Datakabel nr 498948, lyftarm nr 434212, utbytes- och specialspetsar nr 434900; 434910.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen