{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 12,5 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,01 mm | |
omkopplingsbar avläsning | 0,0005 tum | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
Mätavvikelse E MPE (mätområde) | 0,01 mm | |
datautgång | RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt | |
mätkraft | 0,65 − 0,9 N | |
inspänningsskaft-⌀ h6 | 8 mm | |
Mätteknik | digital | |
Höljes-⌀ | 59,5 mm | |
Husets tjocklek | 32,9 mm | |
Energiförsörjning | Batteridriven | |
Antal ingående batterier | 1 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 434110 12,5 | |
EAN/GTIN | 7640125697483 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
Digitalt mätur Avläsning 0,01 mm, mätområde: 12,5mm
på begäran
I lager
30 styck i lager
5 705,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
19 styck i lager
2 223,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
660 styck i lager
1 561,78 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
23 styck i lager
4 320,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Husets tjocklek | 32,9 mm | 28 mm | 26 mm | 32,9 mm |
Energiförsörjning | Batteridriven | Batteridriven | Batteridriven | Batteridriven |
Höljes-⌀ | 59,5 mm | 60 mm | 58 mm | 59,5 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
Mätteknik | digital | digital | digital | digital |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Mätavvikelse E MPE (mätområde) | 0,01 mm | 0,02 mm | 0,025 mm | 0,01 mm |