Precisionsmätur IP 53, stötskyddat 1/40 mm

Art-nr: 433600 1/40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 55,22 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 226,87 SEK /st.
  • 296,29 SEK /st.
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
  • förpackning: Stabil box

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 1 mm
skalvärde 0,001 mm
avläsning 1 varv av visaren 0,2 mm
Mätavvikelse MPE (mätområde) 5 µm
IP-skyddsklass IP 53
mätkraft 1,1 N - 1,6 N
Mätteknik analog
Höljes-⌀ 40 mm
förpackning Stabil box
Produktslag mätklocka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 433600 1/40
EAN/GTIN 4031452100501
Tillverkarens nummer 10050

Benämning

Utförande:

Stabil, mattförkromad stomme av mässing; okrossbart klockglas.
Fästtapp ⌀ 8 mm h6, härdad och slipad.
Mycket exakt utförande.
Mätverkets viktigaste delar är ädelstenslagrade.
Centralvisare för 1/1000 mm avläsning.
Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visaren.
Näst intill konstant mätkraft över hela mätområdet.
Stöt- och stänkskyddat precisionsmätur.

Funktion:

IP53: Skydd mot strilande vatten med upp till 60° vinkel mot normalt driftläge och skydd mot invändiga dammavlagringar (dammskyddad), samt komplett beröringsskydd.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar