{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 1 mm | |
skalvärde | 0,001 mm | |
avläsning 1 varv av visaren | 0,2 mm | |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 5 µm | |
IP-skyddsklass | IP 53 | |
mätkraft | 1,3 N - 1,8 N | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 58 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 433600 1/58 | |
EAN/GTIN | 4031452100549 | |
Tillverkarens nummer | 10054 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Precisionsmätur IP 53, stötskyddat 1/58 mm
på begäran
I lager
56 styck i lager
2 327,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
57 styck i lager
1 827,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
440 styck i lager
862,25 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Höljes-⌀ | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
mätområde | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Norm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm | Verkstadsnorm |
skalvärde | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Mätteknik | analog | analog | analog |
Produktslag | mätklocka | mätklocka | mätklocka |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 5 µm | 5 µm | 5 µm |