Precisionsmätur stötskyddat 5/58 mm

Art-nr.: 433405 5/58
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,33 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 313,89 SEK /st.
på begäran
I lager
49 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Mätområde / Höljes-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: Verkstadsnorm

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 5 mm
skalvärde 0,001 mm
avläsning 1 varv av visaren 0,2 mm
Mätavvikelse MPE (mätområde) 10 µm
mätkraft 0,4 N - 1,5 N
Mätteknik analog
Höljes-⌀ 58 mm
Produktslag mätklocka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 433405 5/58
EAN/GTIN 4946368842103
Tillverkarens nummer 2119AB-10

Benämning

Utförande:

Stabil, mattförkromad stomme av mässing; okrossbart klockglas.
Fästtapp ⌀ 8 mm h6, härdad och slipad.
Mycket exakt utförande.
Mätverkets viktigaste delar är ädelstenslagrade.
Centralvisare för 1/1000 mm avläsning.
Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visaren.
Näst intill konstant mätkraft över hela mätområdet.
Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 434910 / 434915.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen