Precisionsmätur stötskyddat 1/58 mm

Art-nr: 433405 1/58
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 57,08 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 234,51 SEK /st.
  • 306,28 SEK /st.
på begäran
I lager
122 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Mätområde / Höljes-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm Verkstadsnorm
mätområde 1 mm
skalvärde 0,001 mm
avläsning 1 varv av visaren 0,2 mm
Mätavvikelse MPE (mätområde) 5 µm
mätkraft 0,9 N - 1,5 N
Mätteknik analog
Höljes-⌀ 58 mm
Produktslag mätklocka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 433405 1/58
EAN/GTIN 4946368842028
Tillverkarens nummer 2109AB-10

Benämning

Utförande:

Stabil, mattförkromad stomme av mässing; okrossbart klockglas.
Fästtapp ⌀ 8 mm h6, härdad och slipad.
Mycket exakt utförande.
Mätverkets viktigaste delar är ädelstenslagrade.
Centralvisare för 1/1000 mm avläsning.
Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visaren.
Näst intill konstant mätkraft över hela mätområdet.
Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 434910 / 434915.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen