Litet precisionsmätur 3/28 mm

Art-nr: 432500 3/28
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 166,69 SEK /st.
  • 302,86 SEK /st.
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Mätområde / Höljes-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm Verkstadsnorm
    mätområde 3 mm
    skalvärde 0,01 mm
    avläsning 1 varv av visaren 0,5 mm
    Mätavvikelse MPE (mätområde) 17 µm
    mätkraft 0,8 N - 1,2 N
    Mätteknik analog
    Höljes-⌀ 28 mm
    förpackning Stabil box
    Produktslag mätklocka

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 432500 3/28
    EAN/GTIN 4031452101690
    Tillverkarens nummer 10169

    Benämning

    Utförande:

    Små precisionsmätklockor med robust metallhölje, fastspänningsskaft ⌀ 8 mm h6, härdat och slipat. Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visaren.
    Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006.

    Specialtillbehör:

    Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen