Litet precisionsmätur 3/32 mm

Art-nr: 432500 3/32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 58,43 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 314,44 SEK /st.
  • 173,00 SEK /st.
på begäran
I lager
92 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Mätområde / Höljes-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 878
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 878
mätområde 3 mm
skalvärde 0,01 mm
avläsning 1 varv av visaren 0,5 mm
Mätavvikelse MPE (mätområde) 10 µm
mätkraft 0,8 N - 1,2 N
Mätteknik analog
Höljes-⌀ 32 mm
förpackning Stabil box
Produktslag mätklocka

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 432500 3/32
EAN/GTIN 4031452100136
Tillverkarens nummer 10013

Benämning

Utförande:

Små precisionsmätklockor med robust metallhölje, fastspänningsskaft ⌀ 8 mm h6, härdat och slipat. Urtavlans ytterring kan vridas för nollställning av visaren.
Dimensioner enligt DIN EN ISO 463, utgåva juni 2006.

Specialtillbehör:

Specialgivare nr 434900 / 4910 / 4915.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen