{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 1 mm | |
skalvärde | 0,01 mm | |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 7 µm | |
mätkraft | 0,4 N - 1,4 N | |
frigång | 3,5 mm | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 55 mm | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 432053 1/55 | |
EAN/GTIN | 4946368842448 | |
Tillverkarens nummer | 2972AB | |
Tillverkare | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |