{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 0,5 mm | |
skalvärde | 0,01 mm | |
Mätavvikelse MPE (mätområde) | 7 µm | |
mätkraft | 0,4 N - 1,4 N | |
frigång | 3,5 mm | |
Mätteknik | analog | |
Höljes-⌀ | 55 mm | |
Produktslag | mätklocka |
Artikelnummer | 432053 0,5/55 | |
EAN/GTIN | 4946368842431 |