Stödskåp 2000X1000 mm

Art-nr: 431060 2000X1000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 6-8 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Välj variant av artikel och antal

för vändskärsstorlek längd×bredd (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Bärförmåga låda/utdragshylla: 75
  • Lådutdrag (delvis/helt utdragbar): 100
  • Höjdutjämning: 25
  • Hoffmann raster för perforerad panel: 9×9
  • Cylinderlås: modulär låscylinder

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Bärförmåga låda/utdragshylla 75 kg
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) 100 %
Höjdutjämning 25 mm
Hoffmann raster för perforerad panel 9×9
Cylinderlås modulär låscylinder
underredets höjd 710 mm
underredets bredd 1 506 mm
underredets djup 800 mm
Högt underreda inkl. lagerbeslag 770 mm
lådornas effektiva bredd i G 20 mm
lådornas effektiva djup i G 20 mm
lådornas effektiva bredd 500 mm
lådornas effektiva djup 500 mm
dörrens effektiva höjd 425 mm
Antal förvaringshyllor 1 mm
bärförmåga per ytenhet 2 000 kg
Produktslag Underrede

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 431060 2000X1000
EAN/GTIN 4067263264941
Tillverkarens nummer 431060 2000X1000

Benämning

Utförande:

Stabil svetsad konstruktion inklusive lagerbeslag. Ojämnheter i golvet kan kompenseras med höjdjusterskruvar.
Skåpunderrede, kåpa av stålplåt, beroende på storlek med dörr (inklusive hylla) och/eller lådor, inklusive GARANT låssystem. Stommen lackerad RAL7035 vit aluminium, fronter RAL 7016 stålblå.

Beläggning:

lådans fronthöjd (mitten): 50; 75; 75; 100; 125 mm
dörrens effektiva höjd: 425 mm
Antal avläggsskivor: 2
Antal kåpor med dörr: 2
Inklusive kåpor med utdragslådor: 1

Anmärkning:

För vibrationsisolerande uppställningselement, beställ 4× nr 086002, storlek 850.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen