{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
Lådutdrag (delvis/helt utdragbar) | 100 % | |
Höjdutjämning | 25 mm | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
underredets höjd | 710 mm | |
underredets bredd | 1 106 mm | |
underredets djup | 800 mm | |
Högt underreda inkl. lagerbeslag | 770 mm | |
lådornas effektiva bredd i G | 20 mm | |
lådornas effektiva djup i G | 20 mm | |
lådornas effektiva bredd | 500 mm | |
lådornas effektiva djup | 500 mm | |
dörrens effektiva höjd | 425 mm | |
Antal förvaringshyllor | 1 mm | |
bärförmåga per ytenhet | 2 000 kg | |
Produktslag | Underrede |
Artikelnummer | 431060 1500X1000 | |
EAN/GTIN | 4067263264934 | |
Tillverkarens nummer | 431060 1500X1000 |