{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 3 mm - 4 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,002 mm | |
Mättrummans ⌀ | 17 mm | |
mätdjup | 22 mm | |
Mätteknik | analog | |
totallängd | 115 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 2-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 429100 3-4 | |
EAN/GTIN | 4946368080482 | |
Tillverkarens nummer | 368-003 | |
Tillverkare | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |