{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | Verkstadsnorm | |
mätområde | 2 mm - 2,5 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,002 mm | |
Mättrummans ⌀ | 17 mm | |
mätdjup | 12 mm | |
Mätteknik | analog | |
totallängd | 105 mm | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 2-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 429100 2-2,5 | |
EAN/GTIN | 4946368080468 | |
Tillverkarens nummer | 368-001 |