{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Norm | DIN 863 | |
mätområde | 6 mm - 8 mm | |
avläsning | 0,001 mm | |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | |
felgräns | 0,004 mm | |
mått a | 1,5 mm | |
standardmätdjup | 58 mm | |
mätdjup med förlängning | 133 mm | |
Mätteknik | analog | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer |
Artikelnummer | 428900 6-8 | |
EAN/GTIN | 4059192010577 | |
Tillverkarens nummer | 4190310 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Innermikrometer Micromar 6-8 mm
på begäran
I lager
2 styck i lager
5 751,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
69 styck i lager
4 281,97 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
avläsning | 0,001 mm | 0,001 mm |
felgräns | 0,004 mm | 0,004 mm |
mätområde | 6 mm - 8 mm | 6 mm - 8 mm |
Mättrummans gradering | 1/50 mm | 1/50 mm |
standardmätdjup | 58 mm | 54 mm |
Mätteknik | analog | analog |
Produktslag | 3-punkts innermikrometer | 3-punkts innermikrometer |